LINCOLN ELECTRIC Sticksvetsare


Filter
StilModellTotal breddFörstärkare ACDuty CycleHzInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris (ex moms)
A
K1170
17.25 "225225A @ 25V, 20% arbetscykel60230Sticksvetsare12 "24 "8 803 SEK
B
K1297
17.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Sticksvetsare12 "24 "14 965 SEK
C
K1053-9
19 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Sticksvetskraftkälla, Idealarc 25021.5 "27 "88 837 SEK
D
K1053-8
19 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "86 719 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?