LINCOLN ELEKTRISK K1297 Sticksvetsare 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3

LINCOLN ELECTRIC K1297 Sticksvetsare 225AC/125DC 230V 50A OCV 79

Finns i lager
Artikel: AE4EPK Modell: K1297Korsreferens: 5JPG3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSticksvetsare
Förstärkare AC225AC / 125DC
Duty CycleAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%
Hz50/60
Ingång50/36 ampere
Inspänning230
OCV79-73
Utmatningsområde40-225 ampere AC / 30-125 ampere DC
Övergripande djup12 "
Totala höjden24 "
Total bredd17.25 "
Nominell utgång225AC / 125DC
SvetsprocesserStick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)38.35
HS-kod8515390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utgångsförstärkare @ 20% arbetscykel (225/125)
    • Svetsförstärkarområde högt (225)
    • Svetsförstärkare Lågt (30)
    • Svetsområde (förstärkare AC) (30-225)
    • Svetsområde (förstärkare DC) (30-125)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFörstärkare ACDuty CycleHzInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Bågsvetsare AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "86 719 kr
LINCOLN ELECTRIC K1170 Sticksvetsare, slät båge, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% arbetscykel60230Sticksvetsare12 "24 "9 722 kr
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Sticksvetskraftkälla Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Sticksvetskraftkälla, Idealarc 25021.5 "27 "88 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1297 Sticksvetsare 225AC/125DC 230V 50A OCV 79
16 109 kr /enhet