ASHCROFT Sänkbara nivåsändare

Perfekt för att indikera vätskenivåer i mat- och dryckesbearbetning, vattenförsörjning och avloppsreningsanläggningar. Polyuretankabel och 316 rostfritt stålkonstruktion för hög nötningsbeständighet och läckertät hölje

Filter

StilModellKabellängdMätområdetryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
ASL173SNCT42025FP5 #25ft.0 till 115.5 fot0 till 5.0 psi11 643 SEK
ASL173SNCT42050FP10 #50ft.0 till 23.1 fot0 till 10.0 psi11 643 SEK
ASL173SNCT42050FP15 #50ft.0 till 34.6 fot0 till 15.0 psi13 846 SEK
ASL173SNCT42100FP30 #100ft.0 till 23.1 fot0 till 30.0 psi14 790 SEK
ASL173SNCT42120FP50 #120ft.0 till 23.1 fot0 till 50.0 psi16 041 SEK
ASL173SNCT42150FP50 #150ft.0 till 23.1 fot0 till 50.0 psi16 176 SEK
ASL173SNCT42300FP100 #300ft.0 till 23.1 fot0 till 100.0 psi22 621 SEK
ASHCROFT -

Sändarskydd, för fuktiga eller fluktuerande temperaturmiljöer

ModellArtikelPris (ex moms)
041B127-01CN8ZGW3 945 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?