Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30 # Sänkbar nivåsändare 100 fot kabellängd | AH9KRA 40CA02

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Dränkbar nivåsändare 100 fot kabellängd

Finns i lager
Artikel: AH9KRA Modell: SL173SNCT42100FP30#Korsreferens: 40CA02

Få det Maj 16, Torsdag
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
14 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar nivå sändare
Noggrannhet+/- 0.25% fullskala
Kabelbeläggningpolyuretan
Kabellängd100ft.
DesignaKulnäsa
Mätområde0 till 23.1 fot
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 104 grader F.
Produktion4 till 20mA DC
Ström krävs10 till 30 VDC
tryck~~POS=TRUNC0 till 30.0 psi
Sensorlängd6.37 "
Vättade material316 Rostfritt stål, polyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdMätområdetryck~~POS=TRUNCPris
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50 # Sänkbar nivåsändare 150 fot Kabellängd | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150ft.0 till 23.1 fot0 till 50.0 psi16 176 kr
ASHCROFT SL173SNCT42025FP5 # Sänkbar nivåsändare 25 fot kabellängd | AH9KQR 40AZ96 SL173SNCT42025FP5 #25ft.0 till 115.5 fot0 till 5.0 psi11 643 kr
ASHCROFT SL173SNCT42050FP10 # Sänkbar nivåsändare 50 fot kabellängd | AH9KQT 40AZ97 SL173SNCT42050FP10 #50ft.0 till 23.1 fot0 till 10.0 psi11 643 kr
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100 # Sänkbar nivåsändare 300 fot kabellängd | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft.0 till 23.1 fot0 till 100.0 psi22 621 kr
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15# Dränkbar sändare 50 fot kabellängd | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft.0 till 34.6 fot0 till 15.0 psi13 846 kr
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50 # Sänkbar nivåsändare 120 fot Kabellängd | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120ft.0 till 23.1 fot0 till 50.0 psi16 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Dränkbar nivåsändare 100 fot kabellängd
14 790 kr /enhet