MERCOID Sänkbara nivåsändare

Designad för användning i grundvattenövervakning, vattentankar, avloppsvatten, kalkslam och sumpar. Använd en teknik med dubbla avledare för att eliminera både strömstötar och blixtnedslag och har ett underhållsfritt filter för att ta bort vattendroppar. Finns i 40 & 60 fots kabellängder

Filter

MERCOID -

Sänkbar nivå sändare

StilModellKabellängdtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddTypVättade materialPris (ex moms)
APBLT2-5-4040ft.0 till 5 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 444 SEK
BSBLT2-10-40-ETFE40ft.0 till 10 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC9 542 SEK
APBLT2-10-4040ft.0 till 10 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 444 SEK
BSBLT2-10-4040ft.0 till 10 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan6 766 SEK
APBLT2-5-40-PU40ft.0 till 5 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan9 548 SEK
APBLT2-10-40-PU40ft.0 till 10 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan9 548 SEK
BSBLT2-5-40-ETFE40ft.0 till 5 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC9 542 SEK
BSBLT2-5-4040ft.0 till 5 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan6 766 SEK
APBLT2-15-6060ft.0 till 15 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 940 SEK
APBLT2-20-6060ft.0 till 20 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 940 SEK
APBLT2-20-60-PU60ft.0 till 20 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan10 203 SEK
BSBLT2-15-60-ETFE60ft.0 till 15 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC11 190 SEK
BSBLT2-20-6060ft.0 till 20 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan7 234 SEK
BSBLT2-15-6060ft.0 till 15 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan7 234 SEK
APBLT2-15-60-PU60ft.0 till 15 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan10 203 SEK
BSBLT2-20-60-ETFE60ft.0 till 20 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC11 190 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?