COOPER ATKINS Temperaturprober

Designad för att övervaka och analysera temperaturer i luft, vätska, yta och mat och dryck. Utrustad med en motståndstermometer (RTD), termistor och mätelement för termoelement för att tillgodose olika temperaturintervall och applikationer

Filter

COOPER ATKINS -

Lufttemperaturprobe

StilModellProbe längdSondmaterialTemp. RäckviddLedningslängdPris (ex moms)
A50416-K1.5 "Rostfritt stål-328 grader till 400 grader36 "964 SEK
B39138-K1 / 2 "Krom aluminium-328 grader till 400 grader36 "621 SEK
C50306-K2 10 / 77 "Rostfritt stål-100 grader till 600 grader43 "1 455 SEK
D39032-K4"Rostfritt stål-328 grader till 400 grader36 "496 SEK
E50332-K4"Rostfritt stål-100 grader till 500 grader48 "1 517 SEK
COOPER ATKINS -

Nedsänkningstemperaturprobe

StilModellProbe längdTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris (ex moms)
A50101-K3"-40 grader till 400 graderLuft eller vätskor30 "3 189 SEK
B550403.5 "-100 grader till 500 graderLuft eller vätskor35.5 "1 967 SEK
C550324"-100 grader till 500 graderLuft eller vätskor35.5 "1 875 SEK
D50208-K7 3 / 10 "32 grader till 400 graderLuft eller vätskor30 "1 887 SEK
E49140-K24 "32 grader till 2012 graderVätskor, hög temp36 "3 119 SEK
COOPER ATKINS -

Penetrationstemperatur

StilModellProbe längdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A50209-K3.5 "-100 grader till 500 grader1 791 SEK
B50143-K4"-40 grader till 500 grader1 996 SEK
C50335-K4.5 "-40 grader till 500 grader1 222 SEK
D50336-K6"-40 grader till 500 grader1 431 SEK
COOPER ATKINS -

Yttemperaturprobe

StilModellArtikelProbe längdSondmaterialTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris (ex moms)
A4005MKRörklämmans temperaturprobe-Termo-20 grader till 300 graderLuft eller yta120 "2 572 SEK
B54011-KYttemperaturprobe-Metall-25 grader till 300 graderH VAC/R120 "1 564 SEK
C50012-KYttemperaturprobe4.5 "Rostfritt stål-40 grader till 500 graderLuft eller yta48 "1 881 SEK
D50014-KYttemperaturprobe5"Rostfritt stål-40 grader till 500 graderLuft eller yta30 "3 318 SEK
E50318-KYttemperaturprobe4"Rostfritt stål-40 grader till 1202 graderLuft eller yta48 "1 931 SEK
F31907-KYttemperaturprobe4"Rostfritt stål-40 grader till 400 graderLuft eller yta24 "1 013 SEK
G50001-KYttemperaturprobe9"Rostfritt stål-40 grader till 400 graderLuft eller yta30 "3 392 SEK
H50319-KYttemperaturprobe5"Rostfritt stål-40 grader till 1202 graderLuft eller yta48 "2 162 SEK
COOPER ATKINS -

Punkteringstemperatursond -40 till 300 grader F

ModellArtikelPris (ex moms)
1075AC6MRJ910 SEK
COOPER ATKINS -

Temperatursondsats -100 till 500 grader F

ModellArtikelPris (ex moms)
50701-KAD2GXD3 571 SEK
COOPER ATKINS -

Nåltrådstemperatursond -100 till 500 grader F

ModellArtikelPris (ex moms)
50207-KAD2GWN1 053 SEK
COOPER ATKINS -

Thermistor Air Probe 12 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
2010AF9PPX778 SEK
COOPER ATKINS -

Ugnssond -40 till 500 grader F

ModellArtikelPris (ex moms)
50360-KAD2GXA1 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?