COOPER ATKINS Termoelement termometrar

Designad med total systemnoggrannhetsmekanism för att säkerställa hög noggrannhet med temperaturövervakning och en stor LCD-skärm för att möjliggöra enkel avläsning av temperaturen. IPX7 vattentät för att tåla den hårda industriella miljön. Levereras med 2 eller 3 AAA-batterier

Filter

COOPER ATKINS -

Termoelement termometer

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaSondkontaktUpplösningTemp. RäckviddPris (ex moms)
A35235+/- 0.5 grader F(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.6 303 SEK
B35200-K+/- 0.5 grader F(2) AAA4 siffror LCDMini-Type0.1 grader, 1 grader-100 grader till 999 grader F.5 014 SEK
C35232+/- 0.9 grader F och +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.6 089 SEK
D35240+/- 0.9 grader F och +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDPermanent0.1 grader, 1 grader-100 grader till 500 grader F.5 879 SEK
E93013-K+/- 2 grader F, +/- 1 grader C(3) AAA3 siffror LCDMini-Type1 grader-40 grader till 500 grader F.6 643 SEK
F94003-K0.5 grader F över hela intervallet vid omgivningsområdet 68 grader till 86 grader F.(3) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMini-Type0.1 grader-100 grader till 999 grader F.5 985 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?