WESCO Tilt lastbilar

Kraftiga vagnar gjorda av FDA-kompatibel gjuten polyeten för enkel kassering eller insamling av avfall upp till 2100 lb. Har 2 små bakhjul och 2 stora framhjul gjorda av polyuretan och ett handtag för bättre rörlighet runt arbetsytan.

Filter

WESCO -

Tiltvagn tillbehör av plast

Wesco tillbehör för plast tiltvagn inkluderar lock för att täcka öppningarna i tiltvagnar. De är idealiska för att förhindra spill av avfall och tillväxt av mikroorganismer genom att förhindra att avfall exponeras för omgivningen. Dessa svartfärgade soptunnor har tvådelad gjuten polyetenkonstruktion för enkel avfallshantering eller uppsamling av avfall. Välj mellan ett brett utbud av dessa plastluckor i tilt, tillgängliga i längder på 2 och 61 tum Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A2725867.5 "61 "28.375 "2 612 SEK
B2725878.25 "71.5 "33.125 "3 298 SEK
WESCO -

Tiltvagnar av plast

Wesco-lutningsvagnar av plast är konstruerade för transport, flyttning och dumpning av tunga laster och avfall. De är gjorda av FDA-kompatibel formad polyeten, med utvalda modeller med en förstärkt fälg för att bära laster upp till 2100 pund. Dessa lätta vagnar har 2 små bakhjul och 2 stora framhjul av polyuretan, samt ett handtag, för bättre rörlighet runt arbetsytan. Den släta innerytan möjliggör enkel rengöring. Välj mellan ett brett utbud av dessa lutningsvagnar av plast, tillgängliga i svart, blå och röd färg Raptor Supplies.

StilModellHjulmaterialFärgLastkapacitetAntal hjulTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris (ex moms)
A27257610Svart850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"11 218 SEK
B27257710Blå850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"11 521 SEK
C27258010Svart850 lb.337.5 "61.5 "27 "4"16 928 SEK
D27257910Svart1400 lb.437.5 "61.5 "26.5 "4"14 412 SEK
E27257510Svart450 lb.436.5 "60.75 "26.5 "4"8 928 SEK
F27257810Red850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"11 402 SEK
G27258212Svart1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"14 751 SEK
RFQ
H27258312Red1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"14 619 SEK
RFQ
I27258412Svart2100 lb.443.25 "72.5 "29.25 "4"18 449 SEK
RFQ
J27258512Svart1250 lb.443.25 "73.75 "29.25 "4"21 584 SEK
RFQ
K27258112Svart850 lb.443 "72.5 "29.25 "4"11 635 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?