WESCO 272575 Utility Plastic Tilt Cart, 450 Lbs Capacity, 1/2 Cubic Yard, Black | AG7KCQ 1 / 2U450B

WESCO 272575 Tiltvagn i plast, 450 pund kapacitet, 1/2 kubikgård, svart

Finns i lager
Artikel: AG7KCQ Modell: 272575Korsref.: 1/2U450B

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutningsbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
FärgSvart
Rammaterialpolyeten
BehållartypVerktyget
Lastkapacitet450 lb.
Antal hjul4
Valfritt lockWesco 272586
Totala höjden36.5 "
Total längd60.75 "
Total bredd26.5 "
Roller Dia.4"
Rullmaterialpolyuretan
Volymkapacitet1/2 kubikgård
Hjulmaterial10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)92.71
Fartygets längd (cm)154.31
Fartygets bredd (cm)67.31

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialFärgLastkapacitetAntal hjulTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
WESCO 272576 Tiltvagn i plast, Standardkapacitet på 850 kg, 1/2 kubikgård, svart | AG7KCR 1 / 2S850B 27257610Svart850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"11 218 kr
WESCO 272577 Återvinn plast lutningsvagn, 850 kg kapacitet, 1/2 kubikgård, blå | AG7KCT 1 / 2S850BLRC 27257710Blå850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"11 521 kr
WESCO 272578 Tiltvagn i plast, Standardkapacitet på 850 kg, 1/2 kubikgård, röd | AG7KCU 1 / 2S850R 27257810Red850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"11 402 kr
WESCO 272579 Tung vagn av plast, 1400 kg, 1/2 kubik, svart | AG7KCV 1 / 2HD1400B 27257910Svart1400 lb.437.5 "61.5 "26.5 "4"14 412 kr
WESCO 272580 Gaffellyftkorg i plast, 850 kg kapacitet, 1/2 kubikgård, svart | AG7KCW 1 / 2FL850B 27258010Svart850 lb.337.5 "61.5 "27 "4"16 928 kr
WESCO 272581 Tiltvagn i plast, 850 pund kapacitet, 1 kubikgård, svart | AG7KCX 1U850B 27258112Svart850 lb.443 "72.5 "29.25 "4"11 635 kr
RFQ
WESCO 272582 Standard lutningsvagn i plast, 1250 kg, 1 kubik, svart | AG7KCY 1S1250B 27258212Svart1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"14 751 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272575 Tiltvagn i plast, 450 pund kapacitet, 1/2 kubikgård, svart
8 928 kr /enhet