REESE Släpvagn

Används på båtar och fritids-, jordbruks- och industrivagnar för att hålla släpvagnar stabila under lastning, lossning och lagring. Håll fordonets dragkrok upplyft, ge enklare anslutning mellan släpet och fordonet för korrekt bogsering

Filter

REESE -

Jacks

StilModellIndragen längdJusteringsområdeFinishStatisk lastkapacitetTypHandleHissområdeLyftkapacitetPris (ex moms)
A151443011717.7 "10Målad yttre, klar insida3000 lbStandard rund jack-bult på låsring vridbarToppvind10 "2000 lb.953 SEK
B17140117.95 "10Målad5000 lb.Rund domkraft - Bult-på retaing-ring vridbarToppvind10 "5000 lb.940 SEK
C18030420.1 "20.12Målad10,000 lb.Square Jack - direkt svetsningToppvind10 "10,000 lb.2 901 SEK
D19535624.4 "15Målad yttre, klar insida5000 lb.Fyrkantig kniv-rörformig vridbar monteringsrundaSidvind15 "5000 lb.1 887 SEK
EHD5000010125 "28.5Z-Max 600 Klar zink5000 lb.Fixed Mount Heavy Duty Square Drop Ben JackSidvind28.5 "5000 lb.4 368 SEK
F141304013426.4 "10Invändig och extern korrosionsbeständig beläggning1600 lb.Sidewind Trailer JackSidvind10 "1600 lb.4 733 SEK
G17500027.2 "15Målad5000 lb.Round Jack- En ramToppvind15 "5000 lb.1 152 SEK
REESE -

Släpvagn

StilModellFinishTotala höjdenIndragen längdPris (ex moms)
AXP15L 0101Max 600, 600 timmars saltsprayskydd, per ASTM B11939.4 "27.4 "2 052 SEK
BXPD15L0101Max 600, 600 timmars saltsprayskydd, per ASTM B12038.1 "26.1 "1 891 SEK
REESE -

Trailer Swivel Jack, Snap Ring / Bolt Through

StilModellJusteringsområdeBasHandleHissområdeTotala höjdenIndragen längdPris (ex moms)
A744139.5Rund fotplattaTrådgreppsknapp4"17 3 / 5 "10 "912 SEK
B744109.95HjulTrådcylindergrepp10.5 "23 1 / 5 "12.75 "1 246 SEK
REESE -

Lunette Rings

StilModellDiameterPris (ex moms)
A630222.5 "1 309 SEK
B630363"1 844 SEK
REESE -

Jack 12000 pund

ModellArtikelPris (ex moms)
182404TSAF6YEJ5 118 SEK
REESE -

Jack vevhandtag

ModellArtikelPris (ex moms)
015181AF2YJZ496 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?