REESE 175000 Jack 5000 pund | AF6YFA 20PR84

REESE 175000 5000 Jack XNUMX lb.

Finns i lager
Artikel: AF6YFA Modell: 175000Korsreferens: 20PR84

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeljack
Justeringsområde15
ByggStål
FinishMålad
HandleToppvind
Hissområde15 "
Lyftkapacitet5000 lb.
Lastkapacitet5000 lb.
MonteringsfästenEn ram
Totala höjden42.2 "
Indragen längd27.2 "
Statisk lastkapacitet5000 lb.
TypRound Jack- En ram

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1875
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)66.55
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8425490000

Produktvarianter

ProduktModellIndragen längdJusteringsområdeFinishStatisk lastkapacitetTypHandleHissområdeLyftkapacitetPris
REESE 195356 Jack 5000 lb. | AF6YEF 20PR66 19535624.4 "15Målad yttre, klar insida5000 lb.Fyrkantig kniv-rörformig vridbar monteringsrundaSidvind15 "5000 lb.1 887 kr
REESE 1514430117 Jack 2000 lb. AF6YEG 20PR67 151443011717.7 "10Målad yttre, klar insida3000 lbStandard rund jack-bult på låsring vridbarToppvind10 "2000 lb.953SEK
REESE 180304 Jack 10000 lb. | AF6YEH 20PR68 18030420.1 "20.12Målad10,000 lb.Square Jack - direkt svetsningToppvind10 "10,000 lb.2 901 kr
REESE 171401 Jack 5000 lb. AF6YEZ 20PR83 17140117.95 "10Målad5000 lb.Rund domkraft - Bult-på retaing-ring vridbarToppvind10 "5000 lb.940SEK
REESE HD50000101 Jack 5000 kg | AF6YFY 20PV05 HD5000010125 "28.5Z-Max 600 Klar zink5000 lb.Fixed Mount Heavy Duty Square Drop Ben JackSidvind28.5 "5000 lb.4 368 kr
REESE 1413040134 Jack 1600 Lb. | AF6YGA 20PV07 141304013426.4 "10Invändig och extern korrosionsbeständig beläggning1600 lb.Sidewind Trailer JackSidvind10 "1600 lb.4 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REESE 175000 5000 Jack XNUMX lb.
1 152 kr /enhet