skivspelare

Filter

APPROVED VENDOR -

Manuell skivspelare Kapacitet 4000 Lb

StilModellPris (ex moms)
A26W56324 088 SEK
B26W56418 196 SEK
VESTIL -

Bärbar pallvagn/karusell, 48 tums diameter.

ModellArtikelPris (ex moms)
CC-48AG7PGR13 797 SEK
VESTIL -

Karusell Valfri manuell broms

ModellArtikelPris (ex moms)
CA-HBKAG7NZW1 566 SEK
RWM -

Turntable Swivel Section 4500 lb stål

ModellArtikelPris (ex moms)
T75-75RTAF6RQY2 130 SEK
BISHAMON INDUSTRIES -

Roterande plattformslastkapacitet 4500 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
FLOOR TTAD7CBP14 815 SEK
VESTIL -

Saxbord tillval Motordriven karusell

ModellArtikelPris (ex moms)
EHLT-POWCARAG8CVH87 190 SEK
VESTIL -

Motordriven skivspelare, 3000 Lb. Kapacitet, 89 tum Dia., Vit

ModellArtikelPris (ex moms)
STPC-89-WHCE4QZG147 030 SEK
Se detaljer
12

skivspelare

Skivspelare används för positionering av arbetsstycken för snabbare montering, inspektion och efterbehandling. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av skivspelare från märken som Bishamon, RWM, South och Vestil. CA-KP-seriens king pin-karuseller används för roterande material under lastning eller lossning. De kan hantera laster upp till 6000 lb och har målad yta för att motstå nötning. King pin -karuseller är idealiska för sladd-, pall- och behållarrotation, vilket ger 360 graders produkttillgänglighet. De är integrerade med en diamantmönster och en rundad hörnplatta. Välj bland ett brett utbud av dessa skivspelare, tillgängliga i höjder från 0.25 till 39.312 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?