SMC VALVES Adaptrar för vakuumdynor

Filter

SMC VALVES -

ZP-serien, vakuumdyna

SMC Valves ZP-seriens vakuumkuddar är designade för hantering av föremål med krökta eller ojämna ytor i automatiserade hanteringssystem, robotteknik och förpackningsapplikationer där exakt och effektiv objektmanipulation krävs. Dessa vakuumkuddar är konstruerade av ett mjukt, flexibelt material som överensstämmer med formen på föremålet som greppas, vilket säkerställer säker och pålitlig hantering. De kan integreras med SMC vakuumgeneratorer och ventiler för att skapa ett komplett vakuumhanteringssystem. Dessa kuddar är tillgängliga i flera stilar som inkluderar ovala kuddar, miniatyr, märkesfria, kompakta, multi-bälgar, munstycken och svampdynor och kraftiga kuddar. De kan användas vid temperaturer från -30 till 250 grader C.

StilModellHamnstorlekPris (ex moms)
AZPT4-N01Kvinna 1/8 "NPT117 SEK
AZPT3-N01Kvinna 1/8 "NPT116 SEK
AZPT2-N01Kvinna 1/8 "NPT116 SEK
BZPT1-B4Kvinna M458 SEK
BZPT1-B5Kvinna M557 SEK
BZPT3-B5Kvinna M5116 SEK
BZPT2-B5Kvinna M5112 SEK
BZPT2-B6Kvinna M6116 SEK
BZPT4-B6Kvinna M6117 SEK
BZPT3-B8Kvinna M8116 SEK
BZPT4-B8Kvinna M8112 SEK
CZPT2-A5Hane M5112 SEK
CZPT1-A5Hane M557 SEK
CZPT2-A6Hane M6112 SEK
CZPT3-A6Hane M6113 SEK
CZPT1-A6Hane M657 SEK
CZPT4-A6Hane M6116 SEK
CZPT4-A8Hane M8112 SEK
CZPT3-A8Hane M8112 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?