EXAIR Virvelrör

Perfekt för kylning av elektroniska kontroller, gasprover, miljökamrar och bearbetning. Tillverkad av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och för att motstå tryck från 80 till 100 psi. Erbjuds i 1.9 och 1.27 tum ytterdiametrar

Filter

EXAIR -

Rostfritt stål Vortex -rör, -50 - 200 grader F

Exair vortexrör omvandlar en vanlig tillförsel av tryckluft till kalla och höga temperaturer utan krav på köldmedier eller rörliga delar, vilket ger en effektiv punktkylningslösning i industriella applikationer. Dessa enheter är tillverkade av rostfritt stålmaterial för att ge slitage och korrosionsbeständighet mot miljöfaktorer. Dessa enheter uppfyller OSHAs buller- och tryckkrav och är idealiska för användning i elektroniska kontroller, gasprover, bearbetningsoperationer och miljökammare för en omedelbar kyleffekt i önskad temperatur. Utvalda modeller (virvelrörssatser) inkluderar ljuddämpare, slang och generatorer för att underlätta kylningsprocessen. Välj från ett brett utbud av dessa virvelrör, tillgängliga i 1/4 och 1/8 tum (M) NPT luftintagsanslutningar.

StilModellLuftintagArtikelUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A32401/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 404 SEK
A32301/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 474 SEK
BX0328071/4 "(M) NPTVortex rörkylningssats1.9 "5.68 "6 886 SEK
A32151/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 404 SEK
A32251/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 894 SEK
A32081/8 "(M) NPTVortex -rör1.27 "4.13 "3 613 SEK
CX0603081/8 "(M) NPTVortex rörkylningssats1.27 "4.13 "5 135 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?