WATTS Vattenförsörjningen slutar

Används för att stänga av vattentillförseln till toaletter, kranar, tvättmaskiner, ismaskiner och diskmaskiner. Kan klara tryck och temperaturer upp till 250 psi respektive 180 grader F. Erbjuds i 3/8, 3/4 och 1/2 tum inloppsstorleksalternativ

Filter

WATTS -

Kvartalsvarvleveransstopp

StilModellKroppsstilInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTemp. RäckviddPris (ex moms)
A3541B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 grader till 180 grader F.557 SEK
B3538B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 grader till 180 grader F.608 SEK
C3550B-10083-Way1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 grader till 180 grader F.436 SEK
D3539B-08Rakt3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 grader till 180 grader F.231 SEK
D3539B-14Rakt3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect0 grader till 180 grader F.316 SEK
D3539B-10Rakt1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 grader till 180 grader F.223 SEK
WATTS -

Stoppventil, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 Bar

ModellArtikelPris (ex moms)
3539RB-1004AA9GPT424 SEK
WATTS -

Stapelbar ventil, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 Bar

ModellArtikelPris (ex moms)
3543B-10AA9GPW205 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?