Vinschstänger

Filter

ANCRA CARGO -

Standard vinschfält

StilModellDesignaFinishPris (ex moms)
A50015-10-GRAErgonomiska 360 graderMålad513 SEK
B42313-17-GRARäfflade handtagkrom427 SEK
ANCRA CARGO -

Kombinations vinschstång 34 tum räfflat grepp

ModellArtikelPris (ex moms)
42313-20-GRAAA7ZHX505 SEK
ANCRA CARGO -

Box End Combination Winch Bar 38-5 / 8 In

ModellArtikelPris (ex moms)
50015-21-GRAAA7ZJP633 SEK
LIFT-ALL -

Standard vinschstång 34 tums räfflat grepp

ModellArtikelPris (ex moms)
61223AB8WJR632 SEK
KINEDYNE -

Kombination W tumstång, 40 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
10033GRACV4LGG828 SEK

Vinschstänger

Vinschstänger används för att dra åt och frigöra vinschremmar på lastbilar med flak och släp, vilket ger gott om hävstång för att säkra last. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av vinschstänger från märken som Ancra & Lyft-Alla. Dessa vinschstänger har en unik böjning i stången som gör att handtaget och spetsen kan vara parallella med varandra. De minskar rygg- och nacksmärtor vid användning av låga vinklar för att spänna. Utvalda modeller är integrerade med en räfflad design på stången för att skapa ett halkfritt grepp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?