LIFT-ALL Vinschkablar

Kablar och kabelförlängningar av stål som används för att dra eller lyfta tunga laster; 6 x 19 och 6 x 19 fiberkärnvarianter finns i olika arbetsbelastningsgränser och längder

Filter

LIFT-ALL -

Vinschkabel

StilModellLängdStorlekSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A719WFIX3535ft.7 / 16 "6 x 19 fiberkärna5000 kg1 104 SEK
B38WFISX3535ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.924 SEK
C38619X3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 346 SEK
D38WSX3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 927 SEK
A38WX3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 001 SEK
A38WFIX3535ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.834 SEK
D38WISX3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.941 SEK
A38WIX3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.762 SEK
A38WFX3535ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.2 066 SEK
D38WFSX3535ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.2 871 SEK
D38WFSX5050ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.3 216 SEK
E716619X5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.2 237 SEK
A716WX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.3 407 SEK
E38619X5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 994 SEK
D716WSX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.4 592 SEK
D38WSX5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.3 470 SEK
A38WFIX5050ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.927 SEK
A38WX5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 540 SEK
D38WISX5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 116 SEK
A716WFIX5050ft.7 / 16 "6 x 19 fiberkärna5000 kg1 313 SEK
A38WFX5050ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.2 630 SEK
A38WIX5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.968 SEK
D38WFISX5050ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.1 091 SEK
A12WX7575ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.5 098 SEK
A38WX7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.3 439 SEK
LIFT-ALL -

Vinschkabelförlängning

StilModellLängdStorlekSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A38WEIX3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 266 SEK
A38WEIX5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 553 SEK
B12WEIX5050ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.2 351 SEK
C38WFEX5050ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.2 352 SEK
C716WFEX5050ft.7 / 16 "6 x 19 fiberkärna5000 kg1 938 SEK
A716WEIX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.2 106 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?