CROSBY Kabelklämmor

ASME B30.26-kompatibelt trådrep och knytnäftklämmor med en effektivitetsgrad på 80 - 90% Används för att kraftigt klämma fast lösa ändar på viran

Filter

CROSBY -

Nävegrepp

StilModellMin. Antal klippMin. VridmomentRep Vänd tillbakaVajer Dia.Pris (ex moms)
A1010471230 fot.lb.4"3/16 "till 1/4"288 SEK
A1010514245 fot.lb.5.25 "3 / 8 "307 SEK
A1010532365 fot.lb.11 "7/16 "till 1/2"468 SEK
A10105503130 fot.lb.13.5 "9/16 "till 5/8"535 SEK
A10105783225 fot.lb.16 "3 / 4 "758 SEK
A10105964225 fot.lb.26 "7 / 8 "1 039 SEK
A10106305360 fot.lb.41 "1.125 "1 527 SEK
A10106125225 fot.lb.37 "1"1 218 SEK
A10106586360 fot.lb.55 "1.25 "1 615 SEK
CROSBY -

Kabelklämmor

Crosby vajerklämmor är konstruerade för att säkra vajerändarna genom att vända bakåt för att bilda en slinga perfekt för att lyfta i tak och avsluta en krankrok. Dessa ASME B30.26-kompatibla klämmor har stålkonstruktion för att erbjuda vridmomentvärden från 4.5 till 360 ft-lb och en galvaniserad yta för motstånd mot korrosion och rost. De har en maximal verkningsgrad på 80% för 1/8 tum till 7/8 tum trådstorlekar och 90% för trådrepstorlek på 1 tum genom 3-1 / 2 tum. Välj bland ett brett utbud av dessa trådklämmor tillgängliga i en uppsättning inklusive 2 till 8 klipp Raptor Supplies.

StilModellMin. Antal klippMin. VridmomentRep Vänd tillbakaVajer Dia.Pris (ex moms)
A1010079230 fot.lb.5.25 "5 / 16 "145 SEK
B1010051215 fot.lb.4.75 "1 / 4 "158 SEK
C1010097245 fot.lb.6.5 "3 / 8 "157 SEK
A101003327.5 fot.lb.3.75 "3 / 16 "106 SEK
D101001524.5 fot.lb.3.25 "1 / 8 "95 SEK
E1010131365 fot.lb.11.5 "1 / 2 "262 SEK
F1010177395 fot.lb.12 "5 / 8 "289 SEK
A10101954130 fot.lb.18 "3 / 4 "398 SEK
A10102114225 fot.lb.20 "7 / 8 "530 SEK
A10102395225 fot.-lb26 "1"603 SEK
A10102576225 fot.lb.34 "1.125 "683 SEK
A10102937360 fot.lb.44 "1.375 "1 296 SEK
A10102757360 fot.lb.44 "1.25 "964 SEK
A10103198360 fot.lb.54 "1.5 "1 325 SEK
CROSBY -

Handtag, dubbelsadel, stål, 5/16 tums vajerdiameter, 5 tums rep vänd tillbaka

ModellArtikelPris (ex moms)
1010499CR2TEZ332 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?