Lovejoy gummikopplingar

Filter

LOVEJOY -

L Typ Spindlar, Öppet centrum

StilModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris (ex moms)
A68514410393L070SOX (NBR) Gummi0.75 "Svart43.2 tum. -Lbs.-40° till 212° F250 SEK
B68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tum. -Lbs.-40° till 212° F104 SEK
B68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tum-lbs. till 194 tum-lbs.-40° till 212° F134 SEK
B68514411492L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) Gummi-Svart318 tum-lbs. till 417 tum-lbs.-40° till 212° F282 SEK
B68514411711L110, AL110SOX (NBR) Gummi1.625 "Svart792 tum. -Lbs.-40° till 212° F328 SEK
RFQ
B68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tum. -Lbs.-40° till 212° F568 SEK
B68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tum. -Lbs.-40° till 212° F677 SEK
B68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tum. -Lbs.-40° till 212° F662 SEK
C68514412612L276SOX (NBR) Gummi2.875 "Svart4716 tum. -Lbs.-40° till 212° F1 051 SEK
StilModellKopplingsstorlekMaterialFärgNominellt momentNormal temperatur RANGEPris (ex moms)
A68514410119L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tum. -Lbs.-40° till 212° F31 SEK
A68514410118L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tum. -Lbs.-40° till 212° F30 SEK
RFQ
A68514410199L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tum. -Lbs.-40° till 212° F43 SEK
RFQ
A68514410194L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tum. -Lbs.-40° till 212° F43 SEK
RFQ
A68514410197L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tum. -Lbs.-40° till 212° F43 SEK
A68514410391L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tum. -Lbs.-40° till 212° F62 SEK
A68514410406L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tum. -Lbs.-40° till 212° F366 SEK
A68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tum. -Lbs.-40° till 212° F104 SEK
A68514410622L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tum. -Lbs.-40° till 212° F260 SEK
RFQ
A68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) GummiSvart144 tum-lbs. till 194 tum-lbs.-40° till 212° F134 SEK
A68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) GummiSvart318 tum-lbs. till 417 tum-lbs.-40° till 212° F289 SEK
A68514411724L110, AL110SOX (NBR) GummiSvart792 tum. -Lbs.-40° till 212° F336 SEK
A68514412001L150SOX (NBR) GummiSvart1240 tum. -Lbs.-40° till 212° F457 SEK
A68514412274L190SOX (NBR) GummiSvart1728 tum. -Lbs.-40° till 212° F568 SEK
A68514412409L225SOX (NBR) GummiSvart2340 tum. -Lbs.-40° till 212° F659 SEK
LOVEJOY -

Snap Wrap, flexibla spindlar

Lovejoy snäppomslagskopplingar ger axel-till-axel-anslutning för kraftöverföring och tar emot parallella och vinkelförskjutningar i industrimaskiner, elmotorer och kompressorer. Dessa käftkopplingar har radiellt borttagbara elastomerkuddar för lätt underhåll och ingen metall till metall-kontakt för att minimera slitage. SOX (NBR) gummi/uretankonstruktion ger motstånd mot olja, sand, smuts, fett och fukt samtidigt som den säkerställer felsäker drift, även vid fel på elastomerkudden. Dessa snap wrap spindlar är kapabla att leverera vridmoment upp till 3510 tum-lb och kragkonfigurationen för dessa snäppomslagsspindlar kan uppnå samma hastighet som standardkopplingar eftersom kragen är fäst vid ett nav. Raptor Supplies, en pålitlig distributör av Lovejoy snap wrap spindlar, erbjuder även kopplingsdistanser, käftkopplingar, hylskopplingar, packningar, hydraultankar och relaterade tillbehör.

StilModellKopplingsstorlekMaterialVridmomentKoppling TYPStilFärgVinkelavvikelseStrand hårdhetPris (ex moms)
A68514411071SW090, SW095SOX (NBR) Gummi144 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap utan ringSvart1 °80A342 SEK
A68514424669SW090, SW095SOX (NBR) Gummi144 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 °80A534 SEK
A68514424670SW099, SW100SOX (NBR) Gummi318 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 °80A707 SEK
A68514411495SW099, SW100SOX (NBR) Gummi318 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap utan ringSvart1 °80A516 SEK
A68514411725SW110SOX (NBR) Gummi792 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap utan ringSvart1 °80A612 SEK
A68514424671SW110SOX (NBR) Gummi792 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 °80A851 SEK
B68514412002SW150SOX (NBR) Gummi1240 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap utan ringSvart1 °80A712 SEK
B68514424672SW150SOX (NBR) Gummi1240 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 °80A1 342 SEK
A68514424673SW190SOX (NBR) Gummi1728 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap med ringSvart1 °80A1 976 SEK
A68514412275SW190SOX (NBR) Gummi1728 tum. -Lbs.KäkeSnap Wrap utan ringSvart1 °80A829 SEK
LOVEJOY -

Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Storlek, 80A Shore Hardness, Käftkopplingstyp

ModellArtikelPris (ex moms)
68514418027AJ2XBT571 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?