Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Storlek, 80A Shore Hårdhet, Käftkopplingstyp | AJ2XBT

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Storlek, 80A Shore Hardness, Käftkopplingstyp

Finns i lager
Artikel: AJ2XBT Modell: 68514418027
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
571SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Spider
Vinkelavvikelse1 grader
Kemisk resistansbra
FärgSvart
KopplingsstorlekAL150
KopplingstypKäke
Kubiska tum15.895 Cu.In.
DämpningskapacitetHög
Dimension G1"
Dimension SL0.63 "
Längd genom borrning0.88 "
MaterialSOX (NBR) Gummi
Max. Borra1.875 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.15 "
Min. Borra0.625 "
Nominellt moment1450 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.4.25 "
Total längd4.5 "
Parallell snedställning0.15 "
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min163.8 hk
Strand hårdhet80A
Spindelns ytterdiameter4.25 "
SpindeltypAL
StilFastämne
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråd storlek5 / 16-18
Trådar per tum5/16 "-18
Volym15.895 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Storlek, 80A Shore Hardness, Käftkopplingstyp
571SEK /enhet