Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410393 Käftkopplingsspindel, L070 kopplingsstorlek, 43.20 tum-lb vridmoment | AJ2XLT

LOVEJOY 68514410393 Käftkopplingsspindel, L070 kopplingsstorlek, 43.20 tum-lb vridmoment

Finns i lager
Artikel: AJ2XLT Modell: 68514410393
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
250SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ Spindel
Vinkelavvikelse1 grader
Borrstorlek0.75 "
Kemisk resistansbra
FärgSvart
KopplingsstorlekL070
KopplingstypKäke
Kubiska tum0.7998 Cu.In.
DämpningskapacitetHög
Dimensionera0.500 "
Dimension A1.38 "
Dimension B0.27 "
Dimension H0.5 "
Dimension W0.42 "
MaterialSOX (NBR) Gummi
Max. Vinkeljustering1
Max. Borra0.75 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Nominellt moment43.2 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Parallell snedställning0.015 "
Strand hårdhet80A
Spindel inre diameter0.5 "
Spindelns ytterdiameter1.38 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.42 "
SpindeltypL
StilÖppen
Vridmoment43.20 tum. -Lbs.
TypElastomerinsats
Volym0.7998 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lovejoy L070 kopplingar består av två L070 käftnav och en L070 spindel / insats.
    • Denna Lovejoy 68514441455 kopplingsspindel används för att hantera axelfel och absorbera stötbelastningar.
    • Det säkerställer ingen metall-till-metall-kontakt mellan två förbindande kopplingsnav för nötningsbeständighet.
    • Den här sextrådiga Lovejoy L070-spindeln har ett öppet centrum så att de drivande och drivna axlarna kan placeras på kort avstånd.
    • Den är gjord av SOX (NBR) gummi för elasticitet och förmåga att hantera temperaturer från -40 till 212 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris
LOVEJOY 68514410620 Käftkopplingsspindel, L075, AL075 Kopplingsstorlek | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F104SEK
LOVEJOY 68514434517 Käkkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 6228 tum lbs. Vridmoment | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tum. -Lbs.-40 grader. till 450 grader. F6 171 kr
LOVEJOY 68514437881 Käkkopplingsspindel, L190 kopplingsstorlek, 1728 In-lb vridmoment | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F677SEK
LOVEJOY 68514412400 Käkkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 6228 tum lbs. Vridmoment | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tum. -Lbs.-60 grader. till 250 grader. F1 895 kr
LOVEJOY 68514410968 Käkkopplingsspindel, L090, L095, AL090, AL095 Kopplingsstorlek | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tum-lbs. till 194 tum-lbs.-40 grader. till 212 grader. F134SEK
LOVEJOY 68514412406 Käftkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 2340 In-Lb vridmoment | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F662SEK
LOVEJOY 68514437880 Käftkopplingsspindel, L150 kopplingsstorlek, 1240 tum lbs. Vridmoment | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410393 Käftkopplingsspindel, L070 kopplingsstorlek, 43.20 tum-lb vridmoment
250SEK /enhet