Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514411075 Käkkopplingsspindel för L090, L095, AL090, AL095 Kopplingsstorlek | AK4BMR 11075

LOVEJOY 68514411075 Käftkopplingsspindel för L090, L095, AL090, AL095 Kopplingsstorlek

Finns i lager
Artikel: AK4BMR Modell: 68514411075Korsreferens: 11075
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
211SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ Spindel
Vinkelavvikelse1 grader
Kemisk resistansmycket bra
FärgBlå
KopplingsstorlekL090, L095, AL090, AL095
KopplingstypKäke
Kubiska tum1.9775 Cu.In.
DämpningskapacitetLåg
Dimensionera0.880 "
Dimension A2.12 "
Dimension B0.36 "
Dimension H0.88 "
Dimension W0.44 "
Materialuretan
Max. Vinkeljustering1
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Nominellt moment216 tum-lbs. till 291 tum-lbs.
Normalt temperaturintervall-30 grader. till 160 grader. F
Parallell snedställning0.015 "
Strand hårdhet55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L228
Spindel inre diameter0.88 "
Spindelns ytterdiameter2.12 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.44 "
SpindeltypL
StilÖppen
Vridmoment216 tum-lbs. till 291 tum-lbs.
TypElastomerinsats
Volym1.9775 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24

Produktinformation:

Lovejoy 68514411075 käftkopplingsspindel används för att koppla ihop två axlar samtidigt som den kompenserar för felinriktning och överför vridmoment effektivt. Det används i industriella maskiner och kraftöverföringssystem, såsom transportörsystem och pumpar.

Funktioner:

  • Denna käkkopplingsspindel är gjord av högkvalitativt uretan, vilket säkerställer hög motståndskraft mot kemikalier och slitage.
  • Den kan fungera effektivt i temperaturer från -30 till 160 grader F.
  • Denna käftkopplingsspindel har en vinkelförskjutningstolerans på 1 grad för att ta emot axlar som inte är perfekt inriktade.
  • Den erbjuder en exakt parallellförskjutningstolerans på 0.0150 tum, vilket säkerställer effektiv vridmomentöverföring även när axlarna är något förskjutna.
  • Denna Lovejoy-koppling har en snäppfilmsdesign för enkel borttagning av spindlar utan att demontera naven, vilket förenklar underhåll och byten.
  • Varumärket 68514410198 käftkopplingsspindel tål temperaturer upp till 450 grader F, vilket gör den lämplig för högtemperaturapplikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad händer om timern inte är ansluten till neutral?

A. Neutrala ledningar hjälper till att föra kretsen tillbaka till den ursprungliga strömkällan. De för kretsen till marken eller samlingsskenan för fullständig strömcirkulation i det elektriska systemet. Utan den neutrala ledningen kan instabilitet uppstå i systemet, vilket leder till instabila spänningar, oväntade strömmar och risk för elektriska stötar.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris
LOVEJOY 68514410620 Käftkopplingsspindel, L075, AL075 Kopplingsstorlek | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F104SEK
LOVEJOY 68514434517 Käkkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 6228 tum lbs. Vridmoment | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tum. -Lbs.-40 grader. till 450 grader. F6 171 kr
LOVEJOY 68514437881 Käkkopplingsspindel, L190 kopplingsstorlek, 1728 In-lb vridmoment | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F677SEK
LOVEJOY 68514412400 Käkkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 6228 tum lbs. Vridmoment | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tum. -Lbs.-60 grader. till 250 grader. F1 895 kr
LOVEJOY 68514410968 Käkkopplingsspindel, L090, L095, AL090, AL095 Kopplingsstorlek | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tum-lbs. till 194 tum-lbs.-40 grader. till 212 grader. F134SEK
LOVEJOY 68514412406 Käftkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 2340 In-Lb vridmoment | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F662SEK
LOVEJOY 68514437880 Käftkopplingsspindel, L150 kopplingsstorlek, 1240 tum lbs. Vridmoment | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514411075 Käftkopplingsspindel för L090, L095, AL090, AL095 Kopplingsstorlek
211SEK /enhet