LOVEJOY 68514413868 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 75 Coupling Size, 1.42 Inch OD, Steel | AN9BHE 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413868 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 75 kopplingsstorlek, 1.42 tum OD, stål

Artikel: AN9BHE Modell: 68514413868Cross Ref: 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS
5 667 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension BC2"
Dimension D2.88 "
Dimension FL0.38 "
Dimension HD1.42 "
Flänsdiameter (dimension FD)2.5 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.28hp
NavstorlekUFH75S
NavstilKort
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.84 "
MaterialStål
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet20000 RPM
Min. Borra0.375 "
Nominellt moment175 tum. Lbs.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd2"
Pinplats (dimension SL)0.41 "
Stiftstorlek0.125 "
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
TypFläns-till-axel
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment3 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment1.12 grader

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514413868 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 75 kopplingsstorlek, 1.42 tum OD, stål
5 667 kr /enhet