LOVEJOY 68514456650 Enkelbalkskoppling, 1/2 x 1/2 i borrning | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG

LOVEJOY 68514456650 Single Beam Coupling, 1/2 x 1/2 In Hole

Artikel: AL4LYZ Modell: 68514456650Cross Ref: 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG
1 336 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
Bore B1 / 2 "x 1 / 2"
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekES112
KopplingstypEnkelstråle
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Nominellt moment17 tum. -Lbs.
System för mätningImperial

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraAxial snedställningBore AMax. HastighetMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Pris
LOVEJOY 68514456626 Enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 tum. -Lbs.0.748 "458SEK
LOVEJOY 68514456622 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010 "-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456624 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010 "3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010 "-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456636 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010 "1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010 "-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456646 Motion Control Coupling, 17 tum Lbs vridmoment, 1.102 tum Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010 "-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tum. -Lbs.1.102 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456650 Single Beam Coupling, 1/2 x 1/2 In Hole
1 336 kr /enhet