LOVEJOY 68514456624 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YFP Modell: 68514456624

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Bore A3 / 16 "x 1 / 4"
Bore B3 / 16 "x 1 / 4"
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekES075
KopplingstypEnkelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)0.40 oz.
Finisheloxerad
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.197 "
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra0.236 "
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra0.157 "
Tröghetsmoment20.1600 lbs.in.sq.
Nominellt moment5 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.748 "
Total längd0.748 "
Parallell snedställning0.005 "
Skruvgänga Dia.# 8-32
Skruvgänga per tum# 8-32
SerierES-serien
StilStäll in skruven
System för mätningImperial
Vridstyvhet119.40 in.-lbs./rad
Volym0.41851 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraAxial snedställningBore AMax. HastighetMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Pris
LOVEJOY 68514456626 Enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 tum. -Lbs.0.748 "458SEK
LOVEJOY 68514456650 Enkelbalkskoppling, 1/2 x 1/2 i borrning | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 tum. -Lbs.-1 336 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456622 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010 "-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010 "-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456636 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010 "1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010 "-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456646 Motion Control Coupling, 17 tum Lbs vridmoment, 1.102 tum Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010 "-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tum. -Lbs.1.102 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456624 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Tröghet