Vinkelförskjutning: 5 grader , Bore Dia.: 1/4 x 1/4 " , Borrtyp: Uttråkad , Avsluta: eloxerad , Hub Dia.: 0.748 " , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Material: anodiserat aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 5 grader , Max. Axiell förskjutning (In.): +/-. 010 , Max. Driftstemperatur: 200 Deg. F , Max. Parallell förskjutning (In.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Temp. Område (F): 200 , Parallell feljustering: 0.005 " , Skruvstorlek: M4 , Skruvtyp: Ställ in skruven , Ställskruvens plats: 0.1 , Mätsystem: Imperial , Vridmoment: 5 tum. Lbs.