LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB

LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulveriserad metall

Artikel: AM4TRW Modell: 68514462059Cross Ref: 62059 / CJ48 / 60 MPB HUB
1 925 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.08 "
BorrstorlekNA
HåltypGrovt lagerhål
FärgGrå
KopplingsstorlekCJ48/60
KopplingstypCJ
Dimension G27.94mm
Dimension HD104.9mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.56mm
NavmaterialGjutjärn
NavstilB
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning55.88mm
MaterialGjutjärn
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.082 "
Max. Borra60mm
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.014 "
Max. Hastighet5600 rpm
Max. Vridmoment619 Nm
Min. Borra26mm
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)310 Nm
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.104.9mm
Total kopplingslängd80.26mm
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)20.07mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
Spindel inre diameter51mm
Spindelns ytterdiameter105mm
Spindeltjocklek (dimension W)21mm
StilOborad
System för mätningmetrisk

Funktioner:

  • Lovejoy CJ Series kopplingar tillverkas genom att kombinera två av dessa käftkopplingsnav med samma serie spindel.
  • Lovejoy 68514462059 käftkopplingsnav är idealiskt för att ansluta drivaxeln och drivna axlar för att överföra rotationskraft (vridmoment).
  • Den har en krökt käftprofil för större kontaktyta, ökad vridmomentkapacitet och reducerat kanttryck.
  • Denna krökta käftprofil koncentrerar också vridmomentet till spindelns centrala område och ökar därmed dess effektivitet för att hantera parallella, radiella eller vinkelförskjutningar.
  • Den är gjord av gjutjärn för att säkerställa hög tryckhållfasthet.

Vanliga frågor och svar:

F. Krävs smörjning i detta käftkopplingsnav?

S. Nej, det kräver ingen smörjning eftersom det inte finns någon metall-till-metall-kontakt eller friktion mellan naven under drift på grund av närvaron av en spindel mellan de två naven.

F. Hur fungerar en koppling i Lovejoy CJ-serien?

A. Lovejoy CJ-seriens kopplingsnav, när de är fästa på en spindel, komprimerar spindeln och bildar en komplett koppling. Navets käftar roterar i samma plan för att trycka på de drivna navbackarna och överföra vridmoment. Den komprimerade elastomera spindeln hjälper till att överföra och dämpa kraften genom kopplingsabsorbenter. Dessa absorbenter skyddar ytterligare de omgivande komponenterna från skador.

F. Hur installerar man Lovejoy 68514462059 käftkopplingsnav?

A.

  • Placera nycklarna i axelns kilspår.
  • Skjut naven på båda axlarna över kilarna och rikta sedan in deras ytor mot axeländen.
  • Dra åt den ena ställskruven på ett nav upp till dess önskade vridmomentvärde och dra åt den andra lätt för att hantera axiell justering.
  • Sätt in den valda spindeln på valfritt nav och flytta ihop utrustningen tills navets yta vidrör de upphöjda prickarna på spindelytan.
  • Rikta in den sammanfogade enheten och dra sedan åt ställskruven på det löst åtdragna navet.
  • Kontrollera slutligen inriktningen och tätheten.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462062 Käftkopplingsnav, CJ 75/90 Kopplingsstorlek | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen kilvägB160.02mm119.89mm-CJ4 623 kr
LOVEJOY 68514462416 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ55/70, 48 till 70 mm hålstorlek | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen kilvägA119.89mm90.93mm-CJ2 564 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, gjutjärn | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 48 mm, pulvermetall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 32 mm, pulvermetall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen kilvägB95mm72.9mm-CJ1 324 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462414 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN PLAIN BORE HUB 62414 68514462414CJ42/55NAIngen kilvägA95mm72.9mm-CJ1 318 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulveriserad metall
1 925 kr /enhet