LOVEJOY 68514476505 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ42/55, spline, pulvermetall | AN9BDT 76505 / CJ 42/55B HUB CI 13T 8/16DP

LOVEJOY 68514476505 Käftkopplingsnav, Kopplingsstorlek CJ42/55, Spline, pulveriserad metall

Artikel: AN9BDT Modell: 68514476505Cross Ref: 76505 / CJ 42/55B HUB CI 13T 8/16DP
2 871 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
BorrstorlekNA
HåltypSpeciell splineborrning
FärgGrå
KopplingsstorlekCJ42/55
KopplingstypCJ
Dimension HD3.74 "
NavmaterialGjutjärn
NavstilB
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning1.97 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra2.13 "
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Hastighet6000 rpm
Max. Vridmoment4690 tum. -Lbs.
Min. Borra1.02 "
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)2345 tum. -Lbs.
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.3.74 "
Total kopplingslängd4.96 "
Skruvgänga Dia.3/8 "-16
Skruvgänga per tum3/8 "-16
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)3 / 8-16
Spline Storlek13T Spline 8/16DP
StilUttråkad
System för mätningImperial

Produktinformation:

Lovejoy 68514476505 spline kopplingsnav är designad för kraftöverföring i förbränningsmotorer, pumpar, växellådor, blandare och elmotorer. Denna käftkoppling används med en kopplingsspindel och en käftkoppling för kraftöverföring över maskinaxlar.

Funktioner:

  • Den har en felsäker design för att fungera även efter elastomerfel.
  • Denna käftkoppling har ingen metall till metall kontakt för att minimera slitage under drift.
  • Den har pulverformig metallkonstruktion för att förhindra brott under applikationer med högt vridmoment.
  • Den har böjda käftar för att tillåta högre vridmomentkapacitet med kompakt design.
  • Lovejoy kopplingspline-liknande borrning säkerställer enkel och säker axelinstallation samtidigt som den förhindrar glidning.

Kompatibla tillbehör:

  • Lovejoy Jaw Coupling Spindlar: De används med käftkopplingssetet för kraftöverföring samtidigt som de förhindrar kontakt mellan metall och metall.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är Lovejoy spline-kopplingar?

A. Splinekopplingar är mekaniska komponenter som används för att överföra vridmoment mellan roterande delar.

F. Hur väljer man rätt käftkopplingsspindel?

A. Kopplingsspindeln ska ha samma ytterdiameter som kopplingsnaven.

F. Hur vet man storleken på käftkopplingen?

A. Användare bör kontrollera hålstorleken på kopplingen för att matcha storleken på axelanslutningen.

F. Varför används käftkopplingar?

A. Dessa käftkopplingar används för att överföra vridmoment mellan två axlar samtidigt som de tar emot lätt snedställning och dämpar systemvibrationer. Det skyddar olika komponenter från skador och slitage.

F. Kräver Lovejoy käftkopplingar smörjning?

S. Nej, dessa käftkopplingar kräver inget extra smörjmedel för koppling av spindlar eller axelanslutningar. Dessa kopplingar kan överföra kraft för lätta, medelstora och tunga förbrännings- och kraftöverföringsapplikationer för elmotorer utan smörjning.

F. Vilket hastighetsområde är dessa käftkopplingar lämpliga för?

A. Dessa kopplingar kan hantera axelhastigheter upp till 6000 rpm.

F. Är dessa kopplingar lämpliga för höga temperaturer?

S. Ja, Lovejoy käftkopplingar är idealiska för användning inom -50 till 248 grader F temperaturintervall.

Produktvarianter

ProduktModellMax. HastighetHåltypFärgMax. VridmomentMin. BorraUtanför Dia.Total kopplingslängdSkruvgänga Dia.Pris
LOVEJOY 68514476266 Nav, 3.150 4.490 tum Dia., 7 XNUMX tum Längd | CMXNUMXYNJ 685144762667100 rpmUttråkadMetallisk3360 tum. -Lbs.1.380 "3.150 "4.490 "1/2 "-132 275 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476505 Käftkopplingsnav, Kopplingsstorlek CJ42/55, Spline, pulveriserad metall
2 871 kr /enhet