LOVEJOY 69790405821 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 55 mm | AN2UTD

LOVEJOY 69790405821 Gallerkopplingsnav, med kilspår, hål 55 mm

Artikel: AN2UTD Modell: 69790405821
3 163 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
Borrstorlek55 mm
HåltypFärdig borrning och kilspår
FärgGrå/metallic
Dimension FD123.8 mm
Dimension FL12.7 mm
Dimension G13 mm
Dimension HD87.3 mm
Dimension L (Horizontal Style Cover)96.52 mm
Mått L (vertikalt omslag)33.78 mm
Dimension R66.8 mm
Dimension SL22.35 mm
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap3 mm
Rutnätskopplingsstorlek1070
Höjd3.44 "
NavmaterialLegerat stål
Nyckelstorlek16 4.3 mm x mm
Längd genom borrning76.2 mm
Max. Vinkelförskjutning vid0.005 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.02 "
Max. Borra64 mm
Max. Parallell snedställning kl0.008 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.016 "
Max. Hastighet (Horizontal Style Cover)4125 rpm
Max. Hastighet (vertical Style Cover)5500 rpm
Min. Borra19 mm
Nominellt moment994 Nm
Ytterdiameter (Horiontal Style Cover)161.8 mm
Ytterdiameter (vertikalt omslag)173 mm
Total längd155.5 mm
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)22.35 mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)1 / 4-20
StilUttråkad
TypNätkoppling
Bredd3.44 "

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekRutnätskopplingsstorlekHöjdBreddLängd genom borrningDimension HDPris
LOVEJOY 69790405782 Gallerkopplingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm Kilspårstorlek | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm1 052 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405796 Gallerkopplingsnav 35 mm, 10 x 3.3 mm Kilspårstorlek | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm1 176 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790405821 Gallerkopplingsnav, med kilspår, hål 55 mm
3 163 kr /enhet