GREENLEE Sabotageenheter


Greenlee stolptamper är lämpliga för återfyllningskomprimering, asfalt och stolpsättning. Dessa stolpmanipulationer används också av entreprenörer för att driva eller tända stolpar, stängsel, stödstolpar för skuggning (lekplatser, trädträdgårdar) med mera.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
H4802-6
42 754 SEK
RFQ
A
H4802
41 777 SEK
RFQ

Sabotageenheter

Greenlee stolptamper är idealiska för återfyllningskomprimering, asfalt och stolpsättning. Dessa portabla stolptamper har enkel design med bara 3 rörliga delar för att minimera slitage och underhållskrav och en reversibel PÅ/AV-ventil för att snabbt växla mellan öppet och stängt hydraulsystem.

Funktioner

  • Greenlee bärbara stolptamper erbjuder slitstyrka och har låga underhållskrav.
  • De har en reversibel PÅ/AV-ventil för att snabbt växla mellan hydraulsystem med öppet och stängt centrum.
  • Dessa hydrauliska sabotage har en ventil på röret för att rotera avtryckarspolen för hydrauliska system med stängt och öppet centrum.
  • Dessa hydrauliska stampar behöver en lågtryckskraftkälla och drivs vanligtvis av en EWP-lastbil eller andra hydrauliska maskiner.

Kompatibla tillbehör

  • 111964K UPC 40301 Njurformad fot: De används för att ersätta den gamla och slitna foten på dessa hydrauliska sabotage.
  • 54923 UPC 54923 HTMA hankoppling och 54924 UPC 54924 HTMA honkoppling: Dessa kopplingar gör det möjligt för denna manipuleringsenhet att skära svåråtkomliga grenar från marken eller luftkorg.

Vanliga frågor

Vad är en återfyllningssabotage?

Återfyllning sabotage används vanligtvis av kommunala och allmännyttiga besättningar för att konsolidera kring både elledning reparationer och nya installationer som brandposter, gatubelysning och telefonstolpar innan gjutning av betong.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?