LOVEJOY 69790405782 Gallerkopplingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm Kilspårstorlek | AN2UTB

LOVEJOY 69790405782 Gallerkopplingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm kilspårstorlek

Artikel: AN2UTB Modell: 69790405782
1 052 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
Borrstorlek16 mm
HåltypFärdig borrning och kilspår
FärgGrå/metallic
Dimension FD63.5 mm
Dimension FL9.65 mm
Dimension G13 mm
Dimension HD39.7 mm
Dimension L (Horizontal Style Cover)66.55 mm
Mått L (vertikalt omslag)24.38 mm
Dimension R47.75 mm
Dimension SL12.7 mm
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap3 mm
Rutnätskopplingsstorlek1020
Höjd1.56 "
NavmaterialLegerat stål
Nyckelstorlek5 2.3 mm x mm
Längd genom borrning47.75 mm
Max. Vinkelfel vid installation (XY)0.002 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.009 "
Max. Borra28 mm
Max. Parallell snedställning vid installation (dimension P)0.006 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.012 "
Max. Hastighet (Horizontal Style Cover)4500 rpm
Max. Hastighet (vertical Style Cover)6000 rpm
Min. Borra12 mm
Nominellt moment52 Nm
Ytterdiameter (Horiontal Style Cover)101.6 mm
Ytterdiameter (vertikalt omslag)111.3 mm
Total längd98.5 mm
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)12.7 mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)8-32
StilUttråkad
Bredd1.56 "

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekRutnätskopplingsstorlekHöjdBreddLängd genom borrningDimension HDPris
LOVEJOY 69790405796 Gallerkopplingsnav 35 mm, 10 x 3.3 mm Kilspårstorlek | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm1 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405821 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm3 163 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790405782 Gallerkopplingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm kilspårstorlek
1 052 kr /enhet