Proto 3/8 tums Drive Socket Set


Proto-hylsset är lämpliga för skadade och envisa fästelement, samt de som är gjorda av mjuka material som aluminium, bly och tenn.

Filter
Huvudform: Päron , Huvudtyp: Standard , Isolerad: Nej , Låsning: Nej , Min. Arc Swing: 15 grader , Antal växlade tänder: 24 , Utdatatyp: Bituttag - boll , Total längd: NA , Rörelseomfång: 15 grader , Reversering: Ja , Sockeldjup: Standard , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Tips Typ: Ball Hex
StilModellMaterialBehållarstorlekbehållare TypMätningstypAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
A
J52207
----18-metrisk-3 396 SEK
B
J52126
----13-SAE-1 689 SEK
C
J52124
----13-SAE-1 708 SEK
D
J52211
----21-metrisk-2 868 SEK
E
J52212
----12-metrisk-1 477 SEK
F
J52332AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseMetrisk, SAE32---4 985 SEK
G
J52112S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold CaseSAE12---2 026 SEK
H
J52201
----10-metrisk-5 761 SEK
I
J52107
----10-SAE-1 851 SEK
J
J52122
----10-SAE-1 321 SEK
K
J52142
----58-SAE-14 939 SEK
L
J52215
----21-metrisk-2 929 SEK
M
J52209
----12-metrisk-2 080 SEK
N
J52205
----12-metrisk-2 046 SEK
O
J52123
----10-SAE-1 550 SEK
P
J52216
----12-metrisk-1 477 SEK
Q
J52200
----7-metrisk-3 767 SEK
R
J52100
----7-SAE-4 094 SEK
S
J52118
----10-SAE-1 285 SEK
T
J52102
----7-SAE-3 810 SEK
U
J52112
----13-SAE-2 682 SEK
A
J52203
----18-metrisk-3 204 SEK
V
J52111
----10-SAE-1 926 SEK
W
J5100
----912SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 004 SEK
X
J52325S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold CaseMetrisk, SAE25---4 734 SEK
Y
J52212S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold Casemetrisk12---2 957 SEK
Z
J52121S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold CaseSAE21---3 277 SEK
A1
J52109
----5-SAE-744 SEK
B1
J52304
----13-SAE-1 677 SEK
C1
J52226
----57-metrisk-13 883 SEK
D1
J52228
----57-metrisk-13 656 SEK
E1
J52114
----13-SAE-2 585 SEK

Uttagssatser

Proto -hylsor är lämpliga för användning med skadade och envisa fästelement, liksom de som är gjorda av mjuka material, som aluminium, bly och tenn. Dessa Proto-stötfångare har en TorquePlus-konfiguration med en radiehörndesign för att flytta spänningarna från hörnen och fördela jämnt över en stor yta. Den inre utformningen av dessa hylsor minskar ytterligare avrundning av kanterna och erbjuder mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostade fästelement. Dessa Proto -verktygssockeluppsättningar finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tum enhetsstorlekar med krom, helpolerad eller svart oxid finish på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dessa Proto-slaghylsor har en TorquePlus-konfiguration med en radie-hörndesign för att flytta spänningen bort från hörnen och jämnt fördela den över en stor yta.
  • Den invändiga designen minskar avrundning av kanterna och ger mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostiga fästelement.
  • De har satin / krom / helpolerad / svart oxidfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa Proto-sockelset finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tums drivstorlekar.

Standarder och godkännanden

  • ASME B107.1

Vanliga frågor

Vilka faktorer måste beaktas för att välja rätt uttagssats?

  • Metriska eller SAE-mått
  • Drive storlek
  • Poäng

Vilket är bättre - 6- eller 12-punktsuttag?

  • 12-punktshylsor är idealiska för lätta reparationer, men 6-punktshylsor rekommenderas för tunga skiftningar.
  • 6-punktssockel är mycket mindre benägna att glida av hörn eller envisa fästelement.

Vad är skillnaden mellan en spärr och en hylsa?

En spärrhake är ett handtag som snäpper in i ena änden av sockeln via en fyrkantig kontakt. Den andra änden av uttaget passar över ett fäste. Spärrset har en mekanism som gör att handtaget kan dra åt fästet när du vrider det medurs och roterar fritt genom att svänga det moturs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?