Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5100 Socket Set, 3/8 Inch Drive Storlek, Full Polish Finish - 9 st | AB3ADW 1Q810

PROTO J5100 Socket Set, 3/8 tums enhetsstorlek, full polsk finish - 9 st

Finns i lager
Artikel: AB3ADW Modell: J5100Korsreferens: 1Q810
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
3 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Tillbehör Stålhållare
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFull polsk
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar9
Antal poäng12
SAE eller metriskSAE
Storlek3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Uttag ingår12 pt. Standard vridmomentadapter: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perfekt för smidiga vridmomentkalibreringar
    • Utrustad med adaptrar för att mäta 2 tum från det fyrkantiga drivcentret till adapterens öppningscentrum
    • Har värmebehandlat legering i stål för stor hållfasthet och hållbarhet
    • Lådändens väggtjocklek ger tillräckligt med utrymme för åtkomst till envisa fästelement
    • 12-punktsänden ger fin indexering för att förbättra åtkomst och hastighet och passar 4, 6 och 12-punktsfästen
    • Uppfyller AS954E S3.81-standarder

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBehållarstorlekbehållare TypMätningstypAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J54104 Uttagssats 1/2 tums krom 11 st | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 512 kr
PROTO J47100 Uttagssats 1/4 tum Drive 10 st | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 597 kr
PROTO J47102 Uttagssats 1/4 tums enhet 10 st | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 545 kr
PROTO J52118 Uttagssats 3/8 tums enhet 10 st | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 285 kr
PROTO J52102 Uttagssats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 567 kr
PROTO J52100 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-3 767 kr
PROTO J52200 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrisk-3 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5100 Socket Set, 3/8 tums enhetsstorlek, full polsk finish - 9 st
3 004 kr /enhet