PROTO J52226 sockelsats 3/8 tums enhet 57 st | AE3CHC 5C885

PROTO J52226 Socket Set 3/8 Inch Drive 57 St

Finns i lager
Artikel: AE3CHC Modell: J52226Korsreferens: 5C885

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår12
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFullpolerad
Flex Socket Point Styles ingår12
Antal bitar57
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingår12 pt. Standard .: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; 12 pt. Djup: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm; 12 pt. Universal: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; Hex: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm; ScrewDriver Bit: # 2, 3, 4 Phillips (R),
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.81
Fartygets höjd (cm)38.35
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBehållarstorlekbehållare TypMätningstypAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J54104 Uttagssats 1/2 tums krom 11 st | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 702 kr
PROTO J47100 Uttagssats 1/4 tum Drive 10 st | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 597 kr
PROTO J47102 Uttagssats 1/4 tums enhet 10 st | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 545 kr
PROTO J52118 Uttagssats 3/8 tums enhet 10 st | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 285 kr
PROTO J52102 Uttagssats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 810 kr
PROTO J52100 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-4 094 kr
PROTO J52200 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrisk-3 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J52226 Socket Set 3/8 Inch Drive 57 St
13 883 kr /enhet