3M 51 6 tum x 100 fot Eltejp 6 x 100 fot 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZW 2DTF8

3M 51 6 tum x 100 fot elektrisk tejp 6 x 100 fot 20 Mil Svart, 4 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KZW Modell: 51 6 x 100 fotKorsreferens: 2DTF8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka30 oz / tum
AdhesivTryckkänsligt gummi
FärgSvart
Längd100ft.
MaterialVinyl
Max. Spänning2000
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall-55 grader till 176 grader F.
Draghållfasthet40 pund / tum
Tjocklek20 mil.
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.47
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3919905030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddLängdMax. SpänningPrestanda Temp.TemperaturintervallPris
3M 50-PRINTED-1x100FT-BULK eltejp 1 x 100ft 10mil Svart, 48 Pk | AB9KTB 2DPU8 50-TRYCKAD-1x100FT-BULK10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi1"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.15 763 kr
3M 51-OPRINTED-4x100FT eltejp 4 x 100ft 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZQ 2DTF2 51-OUTTRYCKAD-4x100FT20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.8 875 kr
3M 51-PRINTED-4X100FT eltejp 4 x 100ft 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZT 2DTF4 51-TRYCKT-4X100FT20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.9 665 kr
3M 51-OPRINTED-6x100FT eltejp 6 x 100ft 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZV 2DTF6 51-OUTTRYCKAD-6x100FT20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi6"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.11 290 kr
3M 50-OPRINTED-1x100FT-BOX Eltejp 1 x 100ft 10mil Svart, 10 Pk | AB9XCJ 2FYV1 50-OTRYCKAD-1x100FT-LÅS10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi1"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.5 071 kr
3M 50-OPRINTED-4x100FT eltejp 4 x 100ft 10mil Svart, 12 Pk | AB9XCY 2FYY1 50-OUTTRYCKAD-4x100FT10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.14 908 kr
3M 50-PRINTED-4x100FT eltejp 4 x 100ft 10mil Svart, 12 Pk | AB9XDY 2FZG7 50-TRYCKAD-4x100FT10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.19 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 51 6 tum x 100 fot elektrisk tejp 6 x 100 fot 20 Mil Svart, 4 Pk
16 119 kr /enhet