3M 3748 TC smältlimstift, 5/8 tums diameter, 2 tums längd, 528 pk | CE9XTG 2GKK7

3M 3748 TC smältlimstift, 5/8 tum diameter, 2 tum längd, 528 pk

Finns i lager
Artikel: CE9XTG Modell: 3748 TCKorsreferens: 2GKK7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHot Melt Lim Stick
EgenskaperBra termisk chockresistens, ej korrosiv för koppar för många elektriska applikationer
FärgOff White
Ren styrka250 psi
Temp. Räckvidd20 till 250 grader F
Draghållfasthet375 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4225
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellEgenskaperFärgRen styrkaTemp. RäckviddDraghållfasthetPris
3M 3762 smältlimstift, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 pk | CE9XRT 2GKH9 3762Ekonomisk, utmärkt Hot TackTan545 psi20 till 130 grader F450 psi4 020 kr
3M 3748 VO smältlimstift, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 165 pk | CE9XRU 2GKJ4 3748 VOUtmärkt vidhäftning, bra motståndskraft mot termisk chock, uppfyller UL 1410-kraven, Ej korrosiv för metall, självsläckandeLjusgul275 psi20 till 250 grader F200 psi8 370 kr
3M 3748-Q smältlimstift, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 165 pk | CE9XRV 2GKJ6 3748-QBra termisk chockresistens, ej korrosiv för koppar för många elektriska applikationerOff White250 psi20 till 250 grader F375 psi7 368 kr
3M 3762 smältlimstift, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 pk | CE9XTB 3UB90 3762Ekonomisk och effektiv, hög prestandaGenomskinligt ljusgult480 psi0 till 130 grader F600 PSI3 983 kr
3M 3797 TC smältlimstift, 5/8 tums diameter, 2 tums längd, 528 pk | CE9XTK 2GKP3 3797 TCBra motstånd mot flöde vid förhöjda temperaturerOff White350 psi20 till 290 grader F283 psi9 937 kr
3M 3762 smältlim, 5/8 tums diameter, 2 tums längd, 484 Pk | CE9XTM 5E119 3762Ekonomisk och effektiv, hög prestandaTan545 psi0 till 130 grader F450 psi4 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 3748 TC smältlimstift, 5/8 tum diameter, 2 tum längd, 528 pk
9 509 kr /enhet