3M Radiell borstborste


Filter
Slipande material: Keramisk aluminiumoxid , Max. RPM: 6000
StilModellArbor StorlekFärgDiameterAnsiktsbreddGritArtikelTypPris (ex moms)
A
33216
1"Persika6"7 / 16 "6 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 484 SEK
B
27622
1"Grön6"1 / 2 "50Ersättningsskivor för radiell borsteTyp TA11 181 SEK
C
27623
1"Gul6"1 / 2 "80Radiell borstborsteTyp TA7 454 SEK
D
33215
1"Gul6"7 / 16 "80Radiell borstborsteSkriv TC1 704 SEK
E
33212
1"White6"7 / 16 "120Radiell borstborsteSkriv TC1 476 SEK
F
33213
1"Red6"7 / 16 "220Radiell borstborsteSkriv TC1 417 SEK
G
33214
1"Blå6"-400Radiell borstborsteSkriv TC1 666 SEK
H
27621
1"Dark Brown6"1 / 2 "36Radiell borstborsteTyp TA7 828 SEK
I
33217
1"Ljusgrön6"7 / 16 "1 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 766 SEK
J
33055
1"Gul6"1"80Radiell borstborsteSkriv TC10 833 SEK
J
33056
1"White6"1"120Radiell borstborsteSkriv TC15 625 SEK
K
33057
1"Red6"1"220Radiell borstborsteSkriv TC10 543 SEK
L
33081
1.25 "Grön8"1"50Radiell borstborsteTyp TS6 463 SEK
M
33082
1.25 "Gul8"1"80Radiell borstborsteTyp TS6 033 SEK
N
33083
1.25 "White8"1"120Radiell borstborsteTyp TS7 129 SEK
O
33085
1.25 "Blå7.625 "1"400Radiell borstborsteSkriv TC5 371 SEK
K
33084
1.25 "Red7.625 "1"220Radiell borstborsteSkriv TC7 041 SEK

Radiell borstborste

3m Scotch Brite radiella borstar är tillverkade av en keramisk slipkornblandning för bättre polering och avgradning av små delar eller breda ytor, jämfört med konventionella trådborstar. De borstas flexibla borstkonstruktion och formbarhet möjliggör ytterligare enkel rengöring av borsten med minimalt tryck och slipmedel för att förbli i kontakt med invecklade delar under robotikmonteringsoperationer. Dessa borstskivor innehåller varken trådtråd eller avger ånga, vilket gör dem lämpliga för hantering av farliga kemikalier eller föreningar. Välj från ett brett utbud av dessa 3M radiella borstar, tillgängliga i ansiktsbredderna 1, 1/2 och 7/16 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?