Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 27622 radiell borstborste Ta 6 x 1/2 50 Korn, 2 Pk | AB9WMR 2FVJ1

3M 27622 Radial Borstborste Ta 6 x 1/2 50 Korn, 2 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9WMR Modell: 27622Korsreferens: 2FVJ1
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
11 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsskivor för radiell borste
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Arbor Storlek1"
BorstetypRengör och deburrera
FärgGrön
Diameter6"
Ansiktsbredd1 / 2 "
Grit50
Max. Varvtal6000
TypTyp TA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.79
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod6804226000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekFärgDiameterAnsiktsbreddGritArtikelTypPris
3M 33215 Radial Borstborste Tc 6 Diameter x 7 / 16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"Gul6"7 / 16 "80Radiell borstborsteSkriv TC1 704 kr
3M 33212 Scotch-Brite radiell borstborste, 1 tums borrhål, 6000 rpm, vit | AA9NRX 1ED44 332121"White6"7 / 16 "120Radiell borstborsteSkriv TC1 476 kr
3M 33213 Radial Borstborste Tc 6 Diameter x 7 / 16w 220 Grit | AA9NRY 1ED45 332131"Red6"7 / 16 "220Radiell borstborsteSkriv TC1 417 kr
3M 33214 Radial Borstborste Tc 6 Diameter x 7 / 16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"Blå6"-400Radiell borstborsteSkriv TC1 666 kr
3M 33216 Radial Borstborste Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"Persika6"7 / 16 "6 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 484 kr
3M 33217 Radial Borstborste Tc 6 x 7/16 1 mikron | AA9NTB 1ED48 332171"Ljusgrön6"7 / 16 "1 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 766 kr
3M 33083 Radial Borst Ts 8 Diameter x 1w 120 Grit, 2 Pk | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "White8"1"120Radiell borstborsteTyp TS7 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 27622 Radial Borstborste Ta 6 x 1/2 50 Korn, 2 Pk
11 181 kr /enhet