Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 33085 Radial Borst Tc 7-5/8 x 1 400 Korn, 2 Pk | AB9WNC 2FVR1

3M 33085 radiell borstborste Tc 7-5/8 x 1 400 korn, 2 st

Finns i lager
Artikel: AB9WNC Modell: 33085Korsreferens: 2FVR1
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
5 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiell borstborste
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Arbor Storlek1.25 "
BorstetypBöjda borst
FärgBlå
Diameter7.625 "
Ansiktsbredd1"
Grit400
Max. Varvtal6000
TypSkriv TC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.54
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod6804226000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekFärgDiameterAnsiktsbreddGritArtikelTypPris
3M 33215 Radial Borstborste Tc 6 Diameter x 7 / 16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"Gul6"7 / 16 "80Radiell borstborsteSkriv TC1 704 kr
3M 33212 Scotch-Brite radiell borstborste, 1 tums borrhål, 6000 rpm, vit | AA9NRX 1ED44 332121"White6"7 / 16 "120Radiell borstborsteSkriv TC1 476 kr
3M 33213 Radial Borstborste Tc 6 Diameter x 7 / 16w 220 Grit | AA9NRY 1ED45 332131"Red6"7 / 16 "220Radiell borstborsteSkriv TC1 417 kr
3M 33214 Radial Borstborste Tc 6 Diameter x 7 / 16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"Blå6"-400Radiell borstborsteSkriv TC1 666 kr
3M 33216 Radial Borstborste Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"Persika6"7 / 16 "6 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 484 kr
3M 33217 Radial Borstborste Tc 6 x 7/16 1 mikron | AA9NTB 1ED48 332171"Ljusgrön6"7 / 16 "1 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 766 kr
3M 33083 Radial Borst Ts 8 Diameter x 1w 120 Grit, 2 Pk | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "White8"1"120Radiell borstborsteTyp TS7 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 33085 radiell borstborste Tc 7-5/8 x 1 400 korn, 2 st
5 371 kr /enhet