Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 30129 Radial Borstskiva Tc 3 ​​tums diameter 400g, 80 pk | AB9WQM 2FWK8

3M 30129 Radial Borst Disc Tc 3 tums diameter 400 g, 80 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WQM Modell: 30129Korsreferens: 2FWK8
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
6 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiell borstskiva
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
BorstetypBöjda borst
FärgBlå
Diameter3"
Grit400
Max. Varvtal20,000
Monteringsstorlek3 / 8 "
MonteringstypBerså
TypTC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypSlipmaterialFärgDiameterGritMax. VarvtalMonteringsstorlekMonteringstypPris
3M 24281 Radial Borstskiva Ta 3 Inch Diameter 120g, 40 Pk | AB9BPQ 2AXX6 24281TAKeramisk aluminiumoxidWhite3"12020,0003 / 8 "Berså8 553 kr
3M 27610 Radial Borstskiva Tc 1 tum Diameter 36g, 96 Pk | AB9BPU 2AXY7 27610TCKeramisk aluminiumoxidDark Brown1"3635,0001 / 8 "Berså2 897 kr
3M 27611 Radial Borstskiva Tc 1 tum Diameter 50g, 96 Pk | AB9BPW 2AXZ3 27611TCKeramisk aluminiumoxidGrön1"5030,0001 / 8 "Berså2 949 kr
3M 30097 Radial Borst Disc Sr 2 tums diameter, 40 pk | AB9BWT 2AZB5 30097SRPlastKräm2"-20,0003 / 8 "Berså5 085 kr
3M 25755 Radial Borstskiva Tc 3/4 Diameter 80g, 192 Pk | AB9BYB 2AZN2 25755TCKeramisk aluminiumoxidGul3 / 4 "8035,0001 / 16 "Berså4 683 kr
3M 25758 Radial Borstskiva Tc 3/4 Inch 400g, 192 Pk | AB9BYC 2AZN7 25758TCKeramisk aluminiumoxidBlå3 / 4 "40035,0001 / 16 "Berså4 693 kr
3M 30002 Radial Borst Disc Tc 3/4in 1 Mic, 192 Pk | AB9CDD 2BAL1 30002TCKeramisk aluminiumoxidLjusgrön3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Berså4 705 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 30129 Radial Borst Disc Tc 3 tums diameter 400 g, 80 pk
6 248 kr /enhet