80/20 15 Series 1530-LS profil T-slitsprofiler


Filter
Bore Dia .: 0.262 " , Färg: Rensa , Drop Lock: 2 grader , Avsluta: anodize , Betyg: 6105-T5 , Material: Aluminium , Elasticitetsmodul: 10200000 lbs/sq. in. , Fackbredd: 0.32 " , Ytarea: 1.682 kvm. , Typ: T-slitsad
StilModellLängdBreddHöjdSträckgränsTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris (ex moms)
A
1530-LS-72
72 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in41 748 SEK
RFQ
A
1530-LS-145
145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in44 088 SEK
RFQ

15 Series 1530-LS profil T-slitsprofiler

80/20 15 Series 1530-LS profil T-slitsprofiler möjliggör enkel montering och anpassning av ramar, strukturer och maskiner. De är idealiska för tillverkning, automation, robotik och konstruktionsuppgifter där flexibla och modulära ramverk är avgörande. T-slitsarna möjliggör bekväm montering av olika komponenter som paneler, fästen och tillbehör, vilket underlättar snabba modifieringar och justeringar utan komplex bearbetning. De har en aluminiumkonstruktion med en anodiserad yta för hållbarhet och motståndskraft mot korrosion på utsatta ytor. Dessa profiler har sex öppna T-spår, strategiskt placerade för optimal flexibilitet. De kommer med en slät profilyta, designad för att motstå ansamling av smuts och skräp, vilket säkerställer enkelt underhåll och långvarig användbarhet. De är utrustade med en mitthålighet som kan motstå tryck upp till 150 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?