80/20 1530-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 72 Inch Längd, Aluminium, Clear | AE4FFN 5JTC2

80/20 1530-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 6 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AE4FFN Modell: 1530-LS-72Korsreferens: 5JTC2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 748 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.262 "
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd3"
Längd72 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment - IX1.3881 in4
Tröghetsmoment - IY0.4061 in4
Spårbredd0.32 "
Ytarea1.682 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.2.034 lb
Bredd1.5 "
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.53
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdSträckgränsTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Längd, Aluminium, Clear | AE4FFZ 5JTD2 1530-LS-145145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in44 088 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1530-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 6 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar
1 748 kr /enhet