80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Längd, Aluminium, Clear | AE4FFZ 5JTD2

80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AE4FFZ Modell: 1530-LS-145Korsreferens: 5JTD2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 088 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.262 "
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd3"
Längd145 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment - IX1.3881 in4
Tröghetsmoment - IY0.4061 in4
Spårbredd0.32 "
Ytarea1.682 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.2.034 lb
Bredd1.5 "
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.61
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)368.3
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdSträckgränsTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 1530-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 72 Inch Längd, Aluminium, Clear | AE4FFN 5JTC2 1530-LS-7272 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in41 748 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar
4 088 kr /enhet