Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-6416 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAK 5JRW1

80/20 25-6416 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAK Modell: 25-6416Korsreferens: 5JRW1
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
1 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FärgRensa
Dimension A49.73 mm
Dimension B16.48 mm
Dimension C5.99 mm
Dimension D1.8 mm
Dimension E41.12 mm
Dimension F33.15 mm
Dimension G7.8 mm
Dimension H3.99 mm
Mått J33.25 mm
Mått K7.98mm
Dimension L100mm
Dimension M25 mm
Dimension N12.5mm
Dimension P (in.)20.56mm
Dimension Q25 mm
Dimension R25 mm
Dimension T6.53 mm
Dimension U6.3 mm
Dimension V25 mm
Dimension W12.5 mm
Dimension X8.23 mm
Dimension Y10.69 mm
Finishanodize
Flänstjocklek8mm
Grade6105-T5
Höjd49.75
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum25 mm
Monteringshål Dia.6.3mm
Totala höjden49.75mm
Total längd100mm
Total bredd41.2mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd6.5mm
Tråd storlek#8 FHS
TypEnstaka fläns
Bredd41.2 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 6416 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 tum, aluminium | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Rensa1 091 kr
80/20 6516 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Rensa1 385 kr
80/20 40-6516 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 mm19 mm8.99 mmRensa1 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-6416 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium
1 081 kr /enhet