Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-6516 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAM 5JRW3

80/20 40-6516 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAM Modell: 40-6516Korsreferens: 5JRW3
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
1 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FärgRensa
Dimension A71.83 mm
Dimension B19 mm
Dimension C8.99 mm
Dimension D2.58 mm
Dimension E65.13 mm
Dimension F52.83 mm
Dimension G12.32 mm
Dimension H6.15 mm
Mått J52.83 mm
Mått K11.99mm
Dimension L160mm
Dimension M40 mm
Dimension N20mm
Dimension P (in.)32.56mm
Dimension Q40 mm
Dimension R40 mm
Dimension T8.71 mm
Dimension U8.33 mm
Dimension V40 mm
Dimension W20 mm
Dimension X9.53 mm
Dimension Y17.42 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek12 mm
Grade6105-T5
Höjd71.8
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum40 mm
Monteringshål Dia.8.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden71.8mm
Total längd160mm
Total bredd65.1mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd8.12mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#10 FHS
TypEnstaka fläns
Bredd65.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 6416 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 tum, aluminium | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Rensa1 091 kr
80/20 6516 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Rensa1 385 kr
80/20 25-6416 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAK 5JRW1 25-641649.73 mm16.48 mm5.99 mmRensa1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-6516 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium
1 402 kr /enhet