Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformator, enfas, 150VA | AD8NXR 4LEH2

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformator, enfas, 150VA

Finns i lager
Artikel: AD8NXR Modell: T181056Korsreferens: 4LEH2
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
4 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup3.67 "
Kapslingens slutGrå
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd7.16 "
Hz60
Inspänning120 / 240 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning16 / 32 VAC
Fas1
Temp. Stiga80 grader C
VA-betyg150VA
Bredd3.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 120 X 240V Primärspänning, 16/32V Sekundärspänning

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdLängdUtspänningSekundär spänningTemp. StigaVA-betygPris
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformator, enfas, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 grader C50VA2 753 kr
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformator, enfas, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C100VA3 176 kr
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformator, enfas, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C150VA3 269 kr
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformator, enfas, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grader C50VA3 005 kr
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformator, enfas, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C100VA3 632 kr
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformator, enfas, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grader C5KVA33 086 kr
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost Transformator, enfas, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--19 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformator, enfas, 150VA
4 310 kr /enhet