ACME ELECTRIC T181059 Buck Boost Transformator, enfas, 750VA | BC7QHJ

ACME ELECTRIC T181059 Buck Boost Transformator, enfas, 750VA

Finns i lager
Artikel: BC7QHJ Modell: T181059Korsreferens: 4LEH5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
Bygginkapslade
Frekvens50 / 60 Hz
Höjd9.68 "
kVA-betyg0.75 kVA
Längd4.51 "
Max. Temp.115 grader C
MonteringstypVägg
NEMA-betygNema 3R
Primär spänning120 x 240V
Sekundär spänning16 / 32V
Bredd4.75 "
LindningsmaterialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55

Produktinformation:

    • 120 X 240V Primärspänning, 16/32V Sekundärspänning

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdLängdUtspänningSekundär spänningTemp. StigaVA-betygPris
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformator, enfas, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 grader C50VA2 753 kr
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformator, enfas, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C100VA3 176 kr
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformator, enfas, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C150VA3 269 kr
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformator, enfas, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grader C50VA3 005 kr
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformator, enfas, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C100VA3 632 kr
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformator, enfas, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C150VA4 310 kr
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformator, enfas, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grader C5KVA33 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC T181059 Buck Boost Transformator, enfas, 750VA
7 188 kr /enhet