LITHONIA LIGHTING LED-områdesljus


Filter
CRI: 70 , grön certifiering eller annat erkännande: DesignLights Consortium (DLC) , Höjd: 8" , Husfinish: Mörk brons , Husmaterial: Gjuten aluminium , LED-ersättning för: 250W HPS / MH , Längd: 11.5 " , Linsmaterial: Akryl , Ljusfördelning: typ III , lumen per watt: 83.0 , Montering: Fyrkantig / rund pol , Klassad livslängd: 50,000 timmar , Temp. Räckvidd: 0 grader till 104 grader F. , Spänning: 120 till 277 , Garanti: 5 år. , Watt: 75 , Bredd: 13.75 "
StilModellFärg Temp.LumensPris (ex moms)
A
DSXWPMLED20C100040KT3M
4000K619311 568 SEK
B
DSXWPMLED20C100050KT3M
5000K621611 568 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?