ACUITY LITONIEN DSXWPMLED20C100050KT3M LED-belysning 75W 120 / 277V 5000K | AH7AGR 36ND54

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED-områdesljus 75W 120/277V 5000K

Finns i lager
Artikel: AH7AGR Modell: DSXWPMLED20C100050KT3MKorsreferens: 36ND54

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-ljus
Färg Temp.5000K
CRI70
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd8"
HusfinishMörk brons
Husets materialGjuten aluminium
LED-ersättning för250W HPS / MH
Längd11.5 "
Lens MaterialAkryl
Ljusfördelningtyp III
Lumens6216
Lumen per Watt83.0
MonteringFyrkantig / rund pol
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt75
Bredd13.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5504
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: IP65-klassning

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.LumensPris
ACUITY LITONIEN DSXWPMLED20C100040KT3M LED-områdesbelysning 75W 120 / 277V 4000K | AH7AGT 36ND55 DSXWPMLED20C100040KT3M4000K619311 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED-områdesljus 75W 120/277V 5000K
11 568 kr /enhet