AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 tums in-line elektriska ventilationssatser


Filter
Färg: Red , Sladdlängd: 10 ft. , Armbågsvinkel: 90 grader , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Höjd: 16.75 " , HP: 1 / 3 hp , Material: Stål , Max. Flöde i fri luft: CFM 1390 , Monteringstyp: Universell , Fas: 1 , Spänning: 115V AC , Bredd: 12.5 "
StilModellAmpsKanal Dia.KanallängdTypPris (ex moms)
A
SVF10EXCUP
3.5A8"25 ft.Axiellt explosionsskydd40 474 SEK
A
SVF-10ECUP
7A8 "eller 10"6 fot, 15 fotInline Axial18 088 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?